Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology IDS-7216HQHI-M1/S Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology IDS-7216HQHI-M1/S Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Hikvision Digital Technology IDS-7216HQHI-M1/S Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75668978
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     IDS-7216HQHI-M1/S
EAN/GTIN:
     6954273690380
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Audioanschlüsse
RCA
Audioausgang
RCA
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Festplatte
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Maximaler HDD Speicher
10000 GB
Energie
DC-Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265 Pro,H.265 Pro+
Playback Lösungen supported
1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Audio-System
2-Wege
Videostreaming
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,28*
€ 299,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.