Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercusys 8-Port 10/100/1,000 Mbps Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mercusys 8-Port 10/100/1,000 Mbps Desktop Switch
Mercusys 8-Port 10/100/1,000 Mbps Desktop Switch
Mercusys 8-Port 10/100/1,000 Mbps Desktop Switch
Mercusys 8-Port 10/100/1,000 Mbps Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75665166
Hersteller:
     Mercusys
Herst.-Nr.:
     MS108G
EAN/GTIN:
     6935364072551
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 8 port
Ethernet-Netzwerk mit Gigabit-Anschlüssen erweitern
Erweitern Sie Ihr kabelgebundenes Netzwerk schnell mit acht 10/100/1000 Mbps Ethernet-Ports—10-mal schneller als herkömmliche 10/100 Mbps Ethernet-Ports. Der MS108G ist flexibel und vollständig kompatibel mit 4K-Ultra-HD-Fernsehern, Computern, Druckern, IP-Kameras, Spielkonsolen und mehr. Damit ist er ideal für Zuhause, kleine Büros und sogar Wohnheime geeignet.

Kühles, ultra-kompaktes Design
Ein elegantes, quadratisches Design mit einer coolen roten und schwarzen Farbkombination vermittelt einen High-Tech-Look und ein High-Tech-Gefühl. Etwa so groß wie ein Smartphone, kann der MS108G überall in Ihrem Zuhause platziert werden, ohne zu viel Platz einzunehmen.

Plug-and-Play
Vergessen Sie komplizierte Installationen. Verbinden Sie einfach den Switch über ein Ethernet-Kabel mit Ihrem Fernseher oder Computer, um Ihr kabelgebundenes Netzwerk sofort zu erweitern. Es ist absolut keine Konfiguration erforderlich.

Zuverlässige Leistung
Mit der Half/Full-Duplex- und MAC-Adressen-Lerntechnologie wird jede Einheit vor dem Versand umfangreich getestet, um sicherzustellen, dass sie jahrelang zuverlässige, unterbrechungsfreie Verbindungen bietet.

Umweltfreundliches Ethernet
Sie haben jetzt die Möglichkeit, beim Upgrade auf ein Gigabit-Netzwerk umweltfreundlich zu handeln! Der MS108G bietet die neuesten innovativen energieeffizienten Technologien, um die Netzwerkkapazität mit deutlich weniger Strom zu erweitern. Er passt den Stromverbrauch automatisch an den Verbindungsstatus und die Kabellänge an, um den CO₂-Fußabdruck Ihres Netzwerks zu begrenzen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
144.8 mm
Tiefe
72.3 mm
Höhe
25 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
Eingangsstrom
0.6 A
Eingangsspannung
9 V
Datenübertragung
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
149 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
250 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
0
Anzahl installierte SFP Module
0
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.