Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beroNet BNSBC-M-2LTE Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beroNet BNSBC-M-2LTE Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
beroNet BNSBC-M-2LTE Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75042476
Hersteller:
     Beronet
Herst.-Nr.:
     BNSBC-M-2LTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway
Das beroNet VoLTE SBC Gateway verfügt über 2 oder 4 LTE Ports. Es verbindet SIP mit VoLTE und unterstützt Sprache mit bis zu 4 gleichzeitigen Anrufen sowie SMS-Nachrichten. Es ist eine ideale Lösung für Least Cost Routing und Voice Failover über LTE. Mit zwei Netzwerkschnittstellen sind beroNet VoIP SBCs eine Sicherheitslösung für VoIP-Netzwerke und können über die beroNet Cloud einfach und sicher ferngesteuert, konfiguriert und aktualisiert werden.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Schnittstelle
2 x LTE, 2 x LAN/WAN
Sprachcodec
G.711, G.723.1, G.726, G.729ab
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Rackeinbau
Zertifizierung
CE, FCC, ACMA
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte GSM-Bandbreiten
900,1800,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
168 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
800 g
Energie
Energiebedarf
12V, 2A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Eingangsspannung
110 - 230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
SIM-Karten-Slot
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,05*
€ 551,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,98*
€ 547,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,15*
€ 535,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,56*
€ 521,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,00*
€ 484,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.