Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio SEW-122275 Nähmaschine Halbautomatische Nähmaschine Elektro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio SEW-122275 Nähmaschine Halbautomatische Nähmaschine Elektro
Emerio SEW-122275 Nähmaschine Halbautomatische Nähmaschine Elektro
Emerio SEW-122275 Nähmaschine Halbautomatische Nähmaschine Elektro
Emerio SEW-122275 Nähmaschine Halbautomatische Nähmaschine Elektro
Emerio SEW-122275 Nähmaschine Halbautomatische Nähmaschine Elektro
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74994361
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     SEW-122275
EAN/GTIN:
     7350034663409
Suchbegriffe:
Nähmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Netzteiltyp
Elektro
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12500 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Typ
Halbautomatische Nähmaschine
Nähmaschinenfunktonen
Sägen
Anzahl der Nähmuster
1
Eingebautes Licht
Ja
Fußsteuerhebel
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.