Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HD770G Externe Festplatte 2 TB Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA HD770G Externe Festplatte 2 TB Rot
ADATA HD770G Externe Festplatte 2 TB Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74952274
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD770G-2TU32G1-CRD
EAN/GTIN:
     4710273772240
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Breite
98 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
26 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff, Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest, Wasserdicht
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Zertifizierung
MIL-STD-810G 516.6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.