Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HD770G Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA HD770G Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD770G Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD770G Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD770G Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD770G Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD770G Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74952270
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD770G-1TU32G1-CBK
EAN/GTIN:
     4710273772219
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Breite
98 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
117 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.