Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HD770G Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA HD770G Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA HD770G Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA HD770G Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA HD770G Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA HD770G Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA HD770G Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA HD770G Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA HD770G Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74952268
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD770G-2TU32G1-CBK
EAN/GTIN:
     4710273772226
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Breite
98 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
26 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.