Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY Pro Elite 250 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY Pro Elite 250 GB Silber
PNY Pro Elite 250 GB Silber
PNY Pro Elite 250 GB Silber
PNY Pro Elite 250 GB Silber
PNY Pro Elite 250 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73393487
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     PSD0CS2060S-250-RB
EAN/GTIN:
     751492630274
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Pro Elite USB 3.1 Gen 2 Typ C Portable SSD stellt die nächste Generation der mobilen Speicher dar, sie erhöht nicht nur die Speicherkapazität, sondern bietet vor allem eine ausgezeichnete Leistung, ein Interface USB 3.1 Gen 2 und Lese- und Schreibgeschwindigkeiten bis hin zu jeweils 890MB/s und 900MB/s*. Diese mobile Speicherlösung wurde dazu entwickelt, alle vorherigen Generationen von tragbaren SSDs und herkömmlichen USB-Massenspeichern 3.0 zu übertrumpfen, sie bietet eine schnellere Datenübertragung für unterwegs.

Die Pro Elite USB 3.1 Gen 2 Typ C Portable SSD ermöglicht eine erweiterte Verbindungsfähigkeit. Greifen Sie auf Ihre Daten zu, wo immer Sie sind, und dies auf einer großen Bandbreite von Host-Geräten, sowohl mit USB-A als auch mit USB-C. Die Packung enthält beide, sowohl ein USB-Kabel Typ C an C als auch ein USB-Kabel Typ C an A. Außerdem sichert der integrierte Softwareschutz Acronis True Image Daten ganz einfach

Die Pro Elite USB 3.1 Gen 2 Typ C Portable SSD hat ein elegantes Design aus Aluminium, sie liegt gut in Ihrer Handfläche und bietet somit eine perfekte Lösung für Ihr aktives Leben.

Höchstleistung

Übertragen Sie Filme, Musik und große Dateien mit einer Geschwindigkeit von bis zu 890 MB/s (lesen) und 900 MB/s (schreiben). Die Übertragungsgeschwindigkeit ist bis zu 30 mal höher als bei einem USB 3.0-Flash-Laufwerk.

USB 3.1 Gen 2

Die USB 3.1 Gen 2 (10GB/s) Schnittstelle zeichnet sich durch hohe Geschwindigkeiten aus und ist rückwärtskompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0 Hostgeräten.

Schlank und kompakt

Schlankes Aluminiumdesign, das bequem in der Handfläche liegt, die perfekte Lösung für das Leben unterwegs.

Erweiterte Konnektivität

Greifen Sie jederzeit und überall auf Ihre Daten zu, von vielen sowohl USB-A als auch USB-C-fähigen Host-Geräten, mit dem in der Box mitgelieferten USB Typ-C auf C-Kabel und USB Typ-C auf A-Kabel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
REACH CE, FCC, EMC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
250 GB
Lesegeschwindigkeit
880 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
900 MB/s
SSD-Formfaktor
2.5"
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
57.15 mm
Höhe
10.9 mm
Gewicht
45.3592 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.