Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-LA25TQC-R609LP Computer-Gehäuse Rack Schwarz 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-LA25TQC-R609LP Computer-Gehäuse Rack Schwarz 600 W
Supermicro CSE-LA25TQC-R609LP Computer-Gehäuse Rack Schwarz 600 W
Supermicro CSE-LA25TQC-R609LP Computer-Gehäuse Rack Schwarz 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73366554
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-LA25TQC-R609LP
EAN/GTIN:
     672042384396
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
864 mm
Verpackungshöhe
229 mm
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX
Anzahl der 3,5
8
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung, Stromausfall, System
Zertifizierung
80 PLUS Platinum Certified
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
14970 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
3x 80mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
SSD-Formfaktor
3.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
600 W
SATA Anschlüsse
8
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 526,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,43*
€ 626,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,75*
€ 619,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,16*
€ 615,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,31*
€ 604,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,01*
€ 567,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.