Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischertechnik ADVANCED Funny Machines


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fischertechnik ADVANCED Funny Machines
fischertechnik ADVANCED Funny Machines
fischertechnik ADVANCED Funny Machines
fischertechnik ADVANCED Funny Machines
fischertechnik ADVANCED Funny Machines
fischertechnik ADVANCED Funny Machines
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73082172
Hersteller:
     Fischer Technik
Herst.-Nr.:
     551588
EAN/GTIN:
     4048962354225
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
ADVANCED Funny Machines - Kettenreaktion Ein kleiner Anstoß bringt Action ins Kinderzimmer.Mit dem neuen Baukasten bauen Siebenjährige ihr eigenes Kettenreaktionsmodell, bei dem eine fischertechnik Schikane eine weitere Reaktion auslöst. Kaum fällt das Gewicht auf die Platte, rollt die Kugel einen Parcours entlang, stößt gegen die fischertechnik Bausteine löst einen Dominoeffekt aus und bringt wiederum ein Katapult zum schleudern … diese und weitere Reaktionen bringen Action ins Kinderzimmer.Mithilfe der Bauanleitung können drei verschiedene Kettenreaktionsmodelle gebaut werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die jungen Tüftler können ihre eigenen Schikanen kreieren und auch fischertechnikfremde Teile wie. z.B. Dominosteine und Co. in die Parcours integrieren. Ein witziges, buntes Einsteiger Set für junge Konstrukteure.Auf der fischertechnik Website sind weitere anregende Kettenreaktionsvideos zu finden, die Kinder in Ihrer Kreativität unterstützen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Technische Details
Verpackungsvolumen
11900 cm³
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Anzahl Teile
385 Stück(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Technik
536620
ab € 17,47*
Sonstiges
Fischer Technik
533872
ab € 39,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.