| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-73066412 Herst.-Nr.: 21638-34 EAN/GTIN: 4009212038609 |
| |
|
| | |
| Die praktische Gummizugmappe in zwölf kräftigen Farben mit drei Innenklappen hält lose Blätter oder Hefter bis zum Format DIN A3 sicher fest. Das Eckspanngummi bietet den Unterlagen zusätzlichen Schutz vor dem Herausfallen. Die Falzungen, durch die sie sich an die Füllmenge anpasst, machen die Mappe zu einem gern gesehenen Begleiter in Schule, Studium und Beruf, den man gar nicht mehr aus der Hand legen möchte. Das stabile PP macht die Gummizugmappe zu einem langlebigem Ordnungshelfer. Weitere Informationen: Merkmale | Format | A3 | | Material | Polypropylen (PP) | | Produktfarbe | Pink | | Verschluss | Ja | | Befestigungstyp | Gummiband | | Anzahl der Ordnerklappen | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |