Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Speedphone 12 IP-Telefon Weiß TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Speedphone 12 IP-Telefon Weiß TFT
Telekom Speedphone 12 IP-Telefon Weiß TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72645690
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40844151
EAN/GTIN:
     4897027122732
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Für alle, die großen Wert auf einfache Handhabung und pures Design legen. Das Speedphone 12 ist für die Nutzung an Speedport-Routern mit DECT-CAT-iq (2.0) Basis, wie z.B. Speedport Smart oder Speedport Pro, in Verbindung mit einem IP-basierten Anschluss optimiert.
Weitere Informationen:
Energie
Bereitschaftszeit
200 h
Gesprächszeit
20 h
Energiesparmodus
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Weiß
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.