Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insys Microelectronics icom MRX3 LTE, mod. LTE-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insys Microelectronics icom MRX3 LTE, mod. LTE-Router
Insys Microelectronics icom MRX3 LTE, mod. LTE-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72598283
Hersteller:
     Insys Microelectronics
Herst.-Nr.:
     10016583
EAN/GTIN:
     4022892000438
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Leistungsstark und wandelbar für individuelle Lösungen

Die smarten MRX-Router kombinieren IT-Sicherheit auf KRITIS-Niveau, modernste Technologie, hohe Rechenleistung, ausgefeilte Administration sowie Programmierbarkeit.

Gestaltungsfreiheit

Sich verändernde Anforderungen erfordern flexible Lösungen. Die Modularität der MRX-Routerserie ermöglicht Ihnen, einen maßgeschneiderten Router für jede einzelne Anwendung zusammenzustellen.

Erweiterungsoptionen

Die Basisvarianten DSL, LTE und LAN sind in je zwei Gehäusebreiten erhältlich und verfügen über zwei digitale Eingänge. Je nach Bedarf können modulare Einsteckkarten (MRcards) mit zusätzlichen Schnittstellen ergänzt werden. Neben den serienmäßigen Modellen können auch kundenspezifische MRcards entwickelt werden.

Zukunftssicherheit

Mit den Einsteckkarten für den MRX-Router sind Sie auch zukünftig auf der sicheren Seite, weil wir unser Sortiment laufend ergänzen. Bei Technologie-Upgrades z.B. auf 5G können Sie Ihren Router so effizient und kostengünstig erweitern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
364 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP, RIP-2
Merkmale
Zertifizierung
CE, EN 55032 Class B; EN 61000-6-2, EN 55024, IEC/EN 60950, 62368, EN 61131-2 and EN 60068-2-6, EN 60068-2-27; Temperature tests as per EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-14, EN 60068-30
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
2G-Standards
Edge, GPRS
3G-Standards
HSPA, UMTS
4G-Standards
LTE
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,1800,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12-24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Vollduplex
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, SNMP, SSH
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
RADIUS
IP-Adressen Filter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 795,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,01*
€ 946,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,23*
€ 939,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,87*
€ 928,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,52*
€ 907,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,05*
€ 862,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.