Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insys Microelectronics MoRoS icom MRO-L200, LTE-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insys Microelectronics MoRoS icom MRO-L200, LTE-Router
Insys Microelectronics MoRoS icom MRO-L200, LTE-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72598248
Hersteller:
     Insys Microelectronics
Herst.-Nr.:
     10019400
EAN/GTIN:
     4022892000506
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
272 g
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
2G-Standards
Edge, GPRS
3G-Standards
HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,1800,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 - 24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Vollduplex
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH
Firewall
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP, RIP-2, RIPng
Merkmale
Zertifizierung
IEC / EN 60950, IEC / EN 62368-1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DSL-Funktionen
DSL
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 818,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,11*
€ 973,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,96*
€ 969,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,22*
€ 957,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,74*
€ 936,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,47*
€ 890,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Insys Microelectronics
10019400
€ 956,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.