Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204FTDG8200 Widerstand 820 Ohm Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viking CSRV0204FTDG8200 Widerstand 820 Ohm Metall
Viking CSRV0204FTDG8200 Widerstand 820 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72591303
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG8200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
820 Ohm
Leistung
0.4 W
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0943*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,2976*
€ 1,54414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,4198*
€ 0,49956
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,3901*
€ 0,46422
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Packung
ab 900 Packungen
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.