Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXWHS-BA008 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXWHS-BA008 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Akku
CoreParts MBXWHS-BA008 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71754028
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXWHS-BA008
EAN/GTIN:
     5706998817365
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
AT&T
Kompatibilität
SB3014, TL780
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
240 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
0.9 Wh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
70 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.