Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda TEG1124P-24-250W Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda TEG1124P-24-250W Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
Tenda TEG1124P-24-250W Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
Tenda TEG1124P-24-250W Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
Tenda TEG1124P-24-250W Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71406592
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     TEG1124P-24-250W
EAN/GTIN:
     6932849431445
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 24 port
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Design
Rack-Einbau
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
225 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
48 Gbit/s
Transferrate
35.6 Mpps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, tenda poe switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.