Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 06.0120 Zubehör Werkbank-Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP 06.0120 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP 06.0120 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP 06.0120 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP 06.0120 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP 06.0120 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP 06.0120 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP 06.0120 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP 06.0120 Zubehör Werkbank-Schraubstock
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71287867
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     06.0120
EAN/GTIN:
     5708997601204
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Neutrale Schutzbacken aus gehärtetem Aluminium Für das Einspannen von grob oder mittelgrob  verarbeiteten Werkstücken ERHÄLTLICHE MAGNEFIX N GRÖSSEN:
100 mm (Art-Nr. 06.0100 - gewicht 178 g)
120 mm (Art-Nr. 06.0120 - gewicht 212 g)
125 mm (Art-Nr. 06.0125 - gewicht 220 g)
140 mm (Art-Nr. 06.0140 - gewicht 246 g)
150 mm (Art-Nr. 06.0150 - gewicht 264 g)
160 mm (Art-Nr. 06.0160 - gewicht 282 g)
180 mm (Art-Nr. 06.0180 - gewicht 316 g)
SCANGRIP produziert seit 50 Jahren Schutzbacken für Schraubstöcke und ist der weltweit größte Hersteller in diesem Spezialsegment mit einem umfassenden Komplettprogramm für alle denkbare Aufgaben und Schraubstockgrößen.
Weitere Suchbegriffe: schonbacken
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
06.0100
ab € 9,81*
Ähnlich
SCANGRIP
06.1100
ab € 11,68*
Ähnlich
SCANGRIP
06.2100
ab € 11,93*
Ähnlich
SCANGRIP
06.3100
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.