Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7770-52919 Herst.-Nr.: 558-41 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Das perfekte Geschenk für kleine Eisverkäufer ab 12 Monaten! Bestehend aus vier verschiedenfarbigen Waffeltüten und einem Portionierer können mithilfe von feuchtem und feinem Sand Eiskugeln geformt werden. Diese können auf den Waffeln platziert und im Anschluss noch mit verschiedenen Naturmaterialien verziert werden.
Die Herstellung erfolgt mit hochwertigen und ungiftigen Materialien. Weitere Informationen: Lieferumfang | Schaufel enthalten | Ja | | Form enthalten | Ja | | Anzahl der Formen | 4 | Merkmale | Produkttyp | Sandspielzeug-Set | | Produktfarbe | Blau, Grün, Rot, Gelb | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 126 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7770 | | | | | | pro Paket | € 1,95* | ab € 5,76* | € 8,81* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,22* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7770 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Packung (ab € 5,76* pro Packung) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7770 | | Versand: Lager 7770 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 33,00* | € 1,95* |
Mindestbestellwert: € 33,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|