Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zone Denmark 332021 Eierbecher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zone Denmark 332021 Eierbecher Schwarz
Zone Denmark 332021 Eierbecher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71275986
Hersteller:
     Zone
Herst.-Nr.:
     332021
EAN/GTIN:
     5722003320217
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Höhe
95 mm
Merkmale
Material
Metall, Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kapazität
1 Ei
Lieferumfang
Anzahl
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.