Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 14 01 031 3102 000 Drahtverbinder PCB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 14 01 031 3102 000 Drahtverbinder PCB Schwarz
Harting 14 01 031 3102 000 Drahtverbinder PCB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70446790
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     14 01 031 3102 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinder, Printklemme, horizontal, LCP, schwarz, Leiterplatte zu Kabel, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: 6A, Kontakte: 3, Kupferlegierung, verzinnt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.343 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Schwarz
Material
Flüssigkristallpolymer (LCP)
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Spannung
160 V
Stromstärke
6 A
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67132*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81132*
€ 0,96547
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67132*
€ 0,79887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.