Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Logis Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Logis Classic
Hansgrohe Logis Classic
Hansgrohe Logis Classic
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69944749
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71285000
EAN/GTIN:
     4011097738369
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikventil 90°
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6501CP0557
- P-IX 28136/IA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71280000
ab € 86,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.