Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 20220 Magazin- & Buch-Cover Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchschoner Hermäx Classic 270x540mm VE=3 Stück
Buchschoner Hermäx Classic 270x540mm VE=3 Stück
Buchschoner Hermäx Classic 270x540mm VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69880235
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20220
EAN/GTIN:
     4008705202206
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie mit stabilem, geschweißten Kantenschutz. Mit zweiter Lasche für perfekten Halt. Der perfekte Schutz für alle Bücher, verlängert die Lebensdauer. Mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Höhe
270 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
20221
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.