| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-69474910 Herst.-Nr.: BS71400-3SET EAN/GTIN: 4017538982964 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--ISDN Verteilerbox, 3-fach, incl. Modularanschlußkabel 8/4, 3,0m Verteilerbox: · Anschlüsse: 1x RJ45 Kupplung IN, 3x RJ45 Kupplung OUT · Aufbau: 4-adrig · Verteilerbox Material: Kunststoff · Kontaktoberfläche: vergoldet · Abschlußwiderstande: 2x100 Ohm · Farbe Verteilerbox: schwarz ISDN Kabel 3,0m: · Anschlüsse: RJ45 Stecker - 2x RJ45 Stecker · Aufbau: 4-adrig Flach · Stecker: gecrimpt · Stecker Material: Kunststoff · Kupplungn Material: Kunstoff · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Kabel: schwarz Weitere Informationen: Technische Details | Input Anschluss | RJ-45 F | | Ausgangsschnittstelle | 3x RJ-45 F | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kunststoff | | Kabellänge | 3 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |