Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-531TH Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp EL-531TH Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Grau
Sharp EL-531TH Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69303181
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     SH-EL531THBGY
EAN/GTIN:
     4974019926506
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
48 Schlüssel
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
115 g
Leistungen
Symbolische Schreibweise
Bruchteil
Zufallszahlen/Ganzzahlgenerator
Ja
Negationstaste
Ja
Maximale Anzahl der ausstehenden Aktionen
9
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.