Leistungen | Wärmeableitung | 2781 BTU/h |
 | Gleichzeitige Verbindungen | 50000000 |
 | Geräuschpegel | 63 dB |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 140 Gbit/s |
 | IPSec VPN-Durchsatz | 140 Gbit/s |
 | IPS/IDS Durchsatz | 44000 Mbit/s |
 | Firewall-Latenzzeit | 4 µs |
 | Sicherheitsrichtlinien (max.) | 200000 |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Formfaktor | 2U |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
 | Konsolen-Port | RJ-45 |
 | Anzahl der Konsolen-Ports | 1 |
 | Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 22 |
Netzwerk | Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (Standard) | 30000 |
 | Anzahl VPN-Tunnels | 200000 |
Sonstige Funktionen | Firewall Durchsatz | 140000 Mbit/s |
Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, IPSec, SHA-256 |
 | Firewall | Ja |
 | Anzahl der Domänen | 500 |
Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 443 x 556 x 88.9 mm |
 | Gewicht | 19600 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 2250 m |
Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
 | Eingangsstrom | 9 A |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 503 W |
 | Stromverbrauch (max.) | 815 W |
 | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |