Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel ® Wi-Fi 6 AX201 (Gig+)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel ® Wi-Fi 6 AX201 (Gig+)
Intel ® Wi-Fi 6 AX201 (Gig+)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67799653
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     AX201.NGWG
EAN/GTIN:
     675901728324
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, orthogonaler Frequenzvielfachzugriff)
OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, orthogonaler Frequenzvielfachzugriff) ist eine Version für mehrere Nutzer des beliebten Digitalmodulationsschemas OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, orthogonales Frequenzmultiplexing). Dies ermöglicht eine gleichzeitige übertragung von mehreren Nutzern bei geringer Datenrate.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Antennentyp
2x2
Formfaktor
M.2 2230, M.2 1216
Packungsgröße
22 x 30 x 2.4 mm
Sonstige Funktionen
Maximale Betriebstemperatur
80 °C
Under vPro unterstützt
Ja
Schnittstelle
M.2: CNVio2
Produkttyp
Wireless
Prozessorfamilie
Intel Wi-Fi 6 Products
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A991
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Zustimmung
FIPS, FISMA
Startdatum
Q2'19
URL Produktbeschreibung
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/wi-fi-6-ax201-module-brief.pdf
Status
Launched
Produktreihe
Intel® Wireless Products
Produktcodename
Harrison Peak
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
M.2
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.33 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 64-bit*|Linux*
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ax
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5
MU-MIMO
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.