Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 2 Battery Hochdruckreiniger Kompakt Akku 340 l/h Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher K 2 Battery Hochdruckreiniger Kompakt Akku 340 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 2 Battery Hochdruckreiniger Kompakt Akku 340 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 2 Battery Hochdruckreiniger Kompakt Akku 340 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 2 Battery Hochdruckreiniger Kompakt Akku 340 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 2 Battery Hochdruckreiniger Kompakt Akku 340 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 2 Battery Hochdruckreiniger Kompakt Akku 340 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 2 Battery Hochdruckreiniger Kompakt Akku 340 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 2 Battery Hochdruckreiniger Kompakt Akku 340 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 2 Battery Hochdruckreiniger Kompakt Akku 340 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 2 Battery Hochdruckreiniger Kompakt Akku 340 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 2 Battery Hochdruckreiniger Kompakt Akku 340 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 2 Battery Hochdruckreiniger Kompakt Akku 340 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 2 Battery Hochdruckreiniger Kompakt Akku 340 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 2 Battery Hochdruckreiniger Kompakt Akku 340 l/h Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67120373
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.117-200.0
EAN/GTIN:
     4054278305158
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Glänzt auch ohne Stromanschluss: der akkubetriebene Hochdruckreiniger für vielseitige Anwendungsgebiete wie kleinere Autos, Boote, Gartenmöbel, Mülltonnen und weitere kleinere Reinigungsaufgaben rund ums Haus. Dank Standard-, Boost- und Reinigungsmittel-Modus lassen sich die verschiedenen Reinigungsobjekte mit genau dem richtigen Druck bearbeiten. Auf dem analogen Display der Hochdruckpistole wird der gewählte Modus während der Reinigung dauerhaft angezeigt. Die einzelnen Druckstufen können bequem durch den Wechsel des Strahlrohrs eingestellt werden. Das Gerät ist kompatibel mit dem 36 V / 5,0 Ah Li-Ion Wechselakku aus der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform. Akku und Ladegerät sind als Sonderzubehör separat erhältlich. Zudem kann ein Kärcher Ansaugschlauch angeschlossen werden, um Wasser aus alternativen Wasserquellen anzusaugen.

36 V Battery Power Wechselakku
Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Battery Power-Plattform. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.

Hochdruckpistole mit Druckstufenanzeige
Verschiedene Strahlrohre ermöglichen 3 Druckstufen für die optimale Reinigung unterschiedlicher Oberflächen. Die Anzeige auf der Hochdruckpistole ermöglicht die einfache Kontrolle der gewählten Druckstufe.

Wasseransaugung
Kompatibel mit dem Kärcher Ansaugschlauch für die von einem Wasseranschluss unabhängige Reinigung. Der Ansaugschlauch kann separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Strahlrohr enthalten
Ja
Energie
Batteriereichweite
29 min
Design
Formfaktor
Kompakt
Energiequelle
Akku
Schlauchlänge
4 m
Druckbereich
Hochdruck
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Breite
303 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
629 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
340 l/h
Betriebsdruck (max.)
110 bar
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
2.445-033.0
ab € 43,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.