Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo Astor Geschenkverpackungstasche Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo Astor Geschenkverpackungstasche Papier
Stewo Astor Geschenkverpackungstasche Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67112098
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2547665198
EAN/GTIN:
     7630050801642
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Braun
Oberflächenfärbung
Muster
Material
Papier
Anlass
Herzlichen Glückwunsch
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
360 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,82004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,40167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,98004*
€ 68,99625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,21*
€ 68,0799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,95004*
€ 65,39055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,36004*
€ 59,92845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,51004*
€ 56,53695
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,01004*
€ 54,75195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,82004*
€ 48,57585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.