Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MRXL2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Hauthülle Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MRXL2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Hauthülle Weiß
Apple MRXL2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Hauthülle Weiß
Apple MRXL2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Hauthülle Weiß
Apple MRXL2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Hauthülle Weiß
Apple MRXL2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Hauthülle Weiß
Apple MRXL2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Hauthülle Weiß
Apple MRXL2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Hauthülle Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66955389
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRXL2ZM/A
EAN/GTIN:
     190198768124
Suchbegriffe:
Batteriefach
Batteriehülle
Smart Battery Case
Mobiltelefon Hülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.8 "
Etui-Typ
Hauthülle
Material
Mikrofaser, Silikon
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone XS
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Eingebaute Batterie
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.