Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Daytent Grau Kuppel-/Iglu-Zelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Daytent Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Easy Camp Daytent Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Easy Camp Daytent Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Easy Camp Daytent Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Easy Camp Daytent Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66955269
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120327
EAN/GTIN:
     5709388086556
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Das raffinierte Kuppelzelt Daytent bietet zusätzlichen Wohnraum, vier großzügige Seitenfenster mit Vorhängen, einen eingenähten Zeltboden sowie große Vorder- und Hintertüren. Die Vorder- oder Hintertür lässt sich in ein Vordach umfunktionieren, und zwei große Lüftungsöffnungen im Dach garantieren eine ausgezeichnete Belüftung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
680 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Design
Typ
Kuppel-/Iglu-Zelt
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Zimmer
1
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Seitenfenster
Ja
Anzahl der Seitenfenster
4
Material
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Zeltbodenmaterial
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7000 g
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.