Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Play-Doh E4869ES0 Zubehör für Mal- & Bastel-Set für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Play-Doh E4869ES0 Zubehör für Mal- & Bastel-Set für Kinder
Play-Doh E4869ES0 Zubehör für Mal- & Bastel-Set für Kinder
Play-Doh E4869ES0 Zubehör für Mal- & Bastel-Set für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66927297
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     E4869ES0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Kinderknete
Knete
Ob alleine oder als perfekte Ergänzung zu den beliebten Spielsets von Play-Doh - mit vier coolen Farben geht der Knetspaß immer weiter. Enthält vier 112g-Dosen Play-Doh in den Farben Orange, Pink, Hellblau und Lila.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Jahr
2018
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
448 g
Verpackungsbreite
551 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
254 g
Logistikdaten
Höhe des Versandkartons
165 mm
Breite des Versandkartons
232 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Nicht toxisch
Ja
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.