Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1109-4PLTE2P Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1109-4PLTE2P Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Cisco C1109-4PLTE2P Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66831933
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1109-4PLTE2P
EAN/GTIN:
     889728131209
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
cisco router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
1020 g
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
RIPv1, RIPv2, BGP, OSPF, EIGRP, PBR, PfR
Merkmale
Flash-Speicher
4000 MB
Speicherkapazität
4000 MB
Interner Speichertyp
DRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Zahl der Benutzer
75 Benutzer
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec
Weitere Suchbegriffe: 4g router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 572,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,96*
€ 681,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,59*
€ 671,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,54*
€ 657,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.