Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr Fuchs 60 Zoom Spotting Scope 16-40x60 Spektiv 40x BK-7 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr Fuchs 60 Zoom Spotting Scope 16-40x60 Spektiv 40x BK-7 Schwarz
Dörr Fuchs 60 Zoom Spotting Scope 16-40x60 Spektiv 40x BK-7 Schwarz
Dörr Fuchs 60 Zoom Spotting Scope 16-40x60 Spektiv 40x BK-7 Schwarz
Dörr Fuchs 60 Zoom Spotting Scope 16-40x60 Spektiv 40x BK-7 Schwarz
Dörr Fuchs 60 Zoom Spotting Scope 16-40x60 Spektiv 40x BK-7 Schwarz
Dörr Fuchs 60 Zoom Spotting Scope 16-40x60 Spektiv 40x BK-7 Schwarz
Dörr Fuchs 60 Zoom Spotting Scope 16-40x60 Spektiv 40x BK-7 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65966623
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     538240
EAN/GTIN:
     4000461078774
Suchbegriffe:
Spektiv
Ideal für Beobachtungen bei Sport und Hobby sowie für technische Beobachtungen. Kompakte Konstruktion mit vergüteten BK7-Prismen und vollvergütete Linsen. Die Zoomeinstellung erfolgt am Okular, die Scharfeinstellung am Mitteltubus.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Vergrößerung
40 x
Prismentyp
BK-7
Minimale Vergrößerung
16 x
Austrittspupille (min. Vergrößerung)
1.7 mm
Austrittspupille (max. Vergrößerung)
4.2 mm
Blickfeld
21 - 38 m
Dämmerungszahl (min. Vergrößerung)
31
Dämmerungszahl (max. Vergrößerung)
49
Objektivdurchmesser
60 mm
Naheinstellgrenze
10 m
Stativbefestigung
Ja
Helligkeit
14 cd/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
660 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.