Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Casale Blu Brot- & Butterplatte Oval Porzellan Beige, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Casale Blu Brot- & Butterplatte Oval Porzellan Beige, Blau
Villeroy & Boch Casale Blu Brot- & Butterplatte Oval Porzellan Beige, Blau
Villeroy & Boch Casale Blu Brot- & Butterplatte Oval Porzellan Beige, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-63171882
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1041843580
EAN/GTIN:
     4003686290198
Suchbegriffe:
Baguette-Schale
Baguetteschale
baguetteschale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
1.3 l
Breite
440 mm
Tiefe
140 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Produkttyp
Brot- & Butterplatte
Form
Oval
Material
Porzellan
Produktfarbe
Beige, Blau
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Casale Blu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.