Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita testeraLB1200F 900 W 800 m/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita testeraLB1200F 900 W 800 m/min
Makita testeraLB1200F 900 W 800 m/min
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62666955
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     88381366762
EAN/GTIN:
     0088381366762
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Makita Ersatzteile
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
900 W
Energiequelle
AC
Leistungen
Klingengeschwindigkeit (min.)
400 m/min
Messergeschwindigkeit (max.)
800 m/min
Schalldruckpegel
81 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schallleistungspegel
94 dB
Merkmale
Produkttyp
Vertikale Bandsäge
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Staubextraktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Tisch-Fasenwinkel
-2 - 45 °
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Räder
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Türkis
Gewicht und Abmessungen
Breite
775 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
1600 mm
Gewicht
82000 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.