Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Excursion Pro 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex Excursion Pro 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot
Intex Excursion Pro 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot
Intex Excursion Pro 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot
Intex Excursion Pro 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot
Intex Excursion Pro 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62409849
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68309NP
EAN/GTIN:
     6941057413242
Suchbegriffe:
Kajak
Schlauchboot
intex schlauchboot
schlauchboot
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Reisen/Erholung
Typ
Aufblasbares Boot
Produktfarbe
Grau, Rot
Material
Vinyl
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21830 g
Verpackungsbreite
337 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
645 mm
Paketgewicht
24115 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
337 mm
Höhe des Versandkartons
645 mm
Warentarifnummer (HS)
9506999000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.