Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Waveboard Caster board XXX Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Waveboard Caster board XXX Polypropylen (PP) Schwarz
Schildkröt Funsports Waveboard Caster board XXX Polypropylen (PP) Schwarz
Schildkröt Funsports Waveboard Caster board XXX Polypropylen (PP) Schwarz
Schildkröt Funsports Waveboard Caster board XXX Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62409538
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510801
EAN/GTIN:
     4000885108019
Suchbegriffe:
Waveboard
waveboard
Das neue Waveboard aus dem Hause Schildkröt besticht durch tolle Fahreigenschaften bei gleichzeitig geringem Gewicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Caster board XXX
Plattenfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Polypropylen (PP)
Oberflächenfärbung
Abbildung
Maximales Lastgewicht
80 kg
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Radfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Radgröße
80 mm
Gewicht
2100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 16 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schildkröt
510804
€ 62,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.