Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87290 Serviette Weiß Textil


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 87290 Serviette Weiß Textil
Papstar 87290 Serviette Weiß Textil
Papstar 87290 Serviette Weiß Textil
Papstar 87290 Serviette Weiß Textil
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62387351
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP87290
EAN/GTIN:
     4002911551608
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
6 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Textil
Form
Rechteck
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0844* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.