Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HV320 Externe Festplatte 2 TB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA HV320 Externe Festplatte 2 TB Weiß
ADATA HV320 Externe Festplatte 2 TB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62342253
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHV320-2TU31-CWH
EAN/GTIN:
     4713218469045
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Was ist sowohl groß als auch klein und bewahrt Ihre Daten sicher auf? ADATAS externe Festplatte HV320 mit bis zu 5 TB Kapazität, einem 10,7 mm* schlanken Formfaktor, Schocksensoren und E2E- (End-to-End) Datenschutz.

Sehr schlank
Es war noch nie so einfach, jede Menge Daten bei sich zu führen. Mit einer Dicke von gerade mal 10,7 mm passt die HV320 mit 1 TB bzw. 2 TB mühelos in Ihre Gesäßtasche.

Attraktives Design
Die Vorderabdeckung der HV320 verfügt über ein elegantes, gebürstetes Hairline-Finish, das sowohl optisch als auch haptisch überzeugt. In Kombination mit einem schlichten glänzenden Rahmen ist diese Festplatte ein echter Hingucker. Die HV320 kommt in den Farben Schwarz, Weiß und Blau.

Jede Menge Speicherplatz
In einem Zeitalter von 4K-Video und anderen hochauflösenden Inhalten sollte man nicht mehr in GB rechnen. Glücklichreweise kommt HV320 mit bis zu 5 TB Speicherkapazität.

Schocksensoren
Stöße oder Stürze einer Festplatte können Fehler und fehlerhafte Sektoren verursachen. HD680 verfügt über Schocksensoren, die Sie mit einem roten Anzeigelicht alarmieren, wenn Stöße oder Vibrationen erkannt werden.

Ihre Daten sind dank der AES-Verschlüsselung vollkommen sicher
Die AES-256-Bit-Verschlüsselung schützt die wichtigen Daten mit einem Kennwort vor neugierigen Augen.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Breite
80.5 mm
Tiefe
125.7 mm
Höhe
10.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.