Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HD680 Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA HD680 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD680 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD680 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD680 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD680 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD680 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62342236
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD680-1TU31-CBK
EAN/GTIN:
     4713218469113
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Wenn Sie Ihre Daten mitnehmen, wollen Sie sicherstellen, dass diese zuverlässig vor Stößen, Stürzen und neugierigen Augen geschützt sind. Mit einer robusten mehrschichtigen Konstruktion, Schocksensoren und AES-256-Bit-Verschlüsselung ist ADATAs HD680 bestens gewappnet!

Militärischer Schutz
HD680 erfüllt den US-amerikanischen Militärstandard MIL-STD-810G 516.6. Sie erzielt dies dank einer dreischichtigen Konstruktion, die aus einem stoßabsorbierenden Silikongehäuse, einem robusten Puffer und einer gepolsterten Aufhängung für die Festplatte besteht. Dies führt zu einer externen Festplatte, die Stürze aus bis zu 1,22 m standhalten kann.

Jede Menge Speicherplatz
In einem Zeitalter von 4K-Video und anderen hochauflösenden Inhalten sollte man nicht mehr in GB rechnen. Glücklichreweise kommt HD680 mit bis zu 2TB Speicherkapazität.

Es stehen drei Farbe zur Auswahl
HD680 ist in Abstimmung an Ihren Geschmack und andere Geräten in Schwarz, Blau und Gelb erhältlich.

Komfortable Kabelverwaltung
Das Laufwerk hat eine elegante Rille, die rund um das Gehäuse verläuft und eine komfortable Möglichkeit zur Aufbewahrung des abnehmbaren USB-Kabels bietet. Bei Nichtbenutzung trennen Sie einfach das Kabel und wickeln es um die HD680.

Schocksensoren
Stöße oder Stürze einer Festplatte können Fehler und fehlerhafte Sektoren verursachen. HD680 verfügt über Schocksensoren, die Sie mit einem roten Anzeigelicht alarmieren, wenn Stöße oder Vibrationen erkannt werden.

Ihre Daten sind dank der AES-Verschlüsselung vollkommen sicher
Die AES-256-Bit-Verschlüsselung schützt die wichtigen Daten mit einem Kennwort vor neugierigen Augen.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Breite
101.7 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
22.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Silikon
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.