Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 120367 Wäschekorb 55 l Rechteckig Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 120367 Wäschekorb 55 l Rechteckig Grau
Brabantia 120367 Wäschekorb 55 l Rechteckig Grau
Brabantia 120367 Wäschekorb 55 l Rechteckig Grau
Brabantia 120367 Wäschekorb 55 l Rechteckig Grau
Brabantia 120367 Wäschekorb 55 l Rechteckig Grau
Brabantia 120367 Wäschekorb 55 l Rechteckig Grau
Brabantia 120367 Wäschekorb 55 l Rechteckig Grau
Brabantia 120367 Wäschekorb 55 l Rechteckig Grau
Brabantia 120367 Wäschekorb 55 l Rechteckig Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62224682
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     120367
EAN/GTIN:
     8710755120367
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Öffnung und Verschluss der Korbtasche erleichtert die tägliche Wäsche. Mit den handlichen Griffen und dem Magnetverschluss haben Sie im Handumdrehen die Quick-Drop Einwurföffnung. Lösen Sie den Magnetverschluss und die Korbtasche ist einfach zu tragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
540 mm
Merkmale
Volumen (l)
55 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Grau
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.