Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 120466 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 120466 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grün
Brabantia 120466 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grün
Brabantia 120466 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grün
Brabantia 120466 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grün
Brabantia 120466 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grün
Brabantia 120466 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grün
Brabantia 120466 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grün
Brabantia 120466 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grün
Brabantia 120466 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62224668
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     120466
EAN/GTIN:
     8710755120466
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Sie brauchen mehr als eine Wäschebox, haben jedoch keinen Platz dafür? Mit den stapelbaren Wäscheboxen können Sie Ihr eigenes Sortiersystem entwickeln. Die stabilen Boxen lassen sich an der Vorderseite und an der Oberseite öffnen, sodass sich die Wäsche leicht einwerfen und herausnehmen lässt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
445 mm
Merkmale
Volumen (l)
35 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grün
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Grün
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.