Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die zahlreichen Leben der Seele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60140644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442217519
EAN/GTIN:
     9783442217519
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Der Psychiater Brian Weiss behandelte seine Patientin Catherine 18 Monate lang mit konventionellen therapeutischen Methoden um ihr bei der Überwindung ihrer schweren Angstsymptome zu helfen. Als nichts zu funktionieren schien versuchte er es mit Hypnose. In Trance erinnerte sich Catherine an frühere Leben die sich als Ursache ihrer Symptome erwiesen und sie wurde geheilt. Parallel zur erfolgreichen Behandlung seiner Patientin entwickelt sich Brian Weiss vom konventionellen Schulpsychiater zum Verfechter der Seelenwanderung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Fiktion
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Weiss Brian L.
Anzahl der Seiten
224 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Goldmann
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2006
Veröffentlichungsjahr
2005
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783442217519
Intrastat-Code
2817928
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.