Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Schweiz. 1:250'000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60119501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783828300484
EAN/GTIN:
     9783828300484
Suchbegriffe:
Atlas (Buch)
Autoatlas
Karten, Stadtpläne, Atlanten
Karten, Stadtpläne, Atlanten - engl...
REISEATLANTEN UND -FÜHRER Die praktischen Reiseatlanten mit Spiralbindung Die übersichtliche Gestaltung mit Farbenleitsystem und das handliche Format garantieren den schnellen Zugriff zur gewünschten Information für Reisen und Ausflüge: - Transitpläne in grossem Massstab mit allen wichtigen Verkehrsachsen zu den Stadtzentren und Parkmöglichkeiten - Stadtpläne mit Sehenswürdigkeiten - Reiseinformationen Übersichtskarte Distanzen-Tabelle Notrufnummern Autobahn-Anschlüsse - Ortsverzeichnis
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Reisführer
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Buchbindungsart
Spiralbindung
Anzahl der Seiten
112 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hallwag Kümmerly+Frey
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783828300484
Intrastat-Code
1412357
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
199 g
Weitere Suchbegriffe: karten, stadtpläne, atlanten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.