Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Mein Freund der Stern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59986268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783848901418
EAN/GTIN:
     9783848901418
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Bilderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Bilderbücher
?Bei einer Schatzsuche findet ein Junge einen Stern. Niemand scheint ihn zu vermissen. Woher kommt der Stern? Ob er Heimweh hat? Zusammen mit seiner Schwester macht der Junge sich auf die Suche und findet dabei etwas das er sich nicht hätte träumen lassen. Sam Hay und Sarah Massini erzählen davon was wir gewinnen wenn wir etwas abgeben.?
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Hay Sam
Anzahl der Seiten
32 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Aladin
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783848901418
Intrastat-Code
34431016
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
377 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.