Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Klavierschule klassisch - modern. Inkl. CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59982776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783899220612
EAN/GTIN:
     9783899220612
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
bücher über musik
Eine systematisch und behutsam vorgehende Klavierschule für Kinder ab sechs Jahren. Der komplette Bereich des rein klassisch orientierten Klavierunterrichts wird hier in Theorie und Praxis abgedeckt. Besonderer Wert wird dabei von Anfang an auf das Zusammenspiel Lehrer/Schüler mittels zahlreicher vierhändiger Stücke gelegt. Viele zusätzliche Stücke und Anregungen eröffnen dem Schüler zudem den weiten Bereich des modernen Klavierspiels - von Ragtime über Boogie bis hin zu Rock und ersten Improvisationen. Die beiliegende CD unterstützt von der ersten Klavierstunde an das metrisch sichere Spielgefühl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musikalische Ausbildung
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Keeser Martin
Anzahl der Seiten
159 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Ama Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2005
Veröffentlichungsjahr
2005
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783899220612
Intrastat-Code
2866217
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
679 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.