Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Kinder- und Familiengottesdienste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59978454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783460255104
EAN/GTIN:
     9783460255104
Suchbegriffe:
Religions- und Theologiebücher - de...
Bücher über Religion
Bücher über Theologie
Religionsbücher
Für alle Sonn- und Festtage der Lesejahre A B und C gibt es jeweils einen Band mit lebendigen kreativen und praxisnahen Arbeitshilfen für die Gestaltung von Kinder- und Familiengottesdiensten in Gemeinde und Schule. Ausgangs- und Schwerpunkt sind die Lesungstexte des jeweiligen Anlasses. Jeder Band enthält ca. 70 Modelle. Der vorliegende Band ist zum Lesejahr B. Die Bände bieten kindgerechte Bibeltexte Erklärungen zum Bibeltext und Bausteinen für die Gestaltung der Gottesdienste. Eine Rundum-Vorbereitung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Familienkatechese!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Religion
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Reuter Eleonore
Anzahl der Seiten
285 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Katholisches Bibelwerk
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783460255104
Intrastat-Code
5319625
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
550 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.