Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 9783125230316 Buch Nachweis & Sprachen Französisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 9783125230316 Buch Nachweis & Sprachen Französisch
ISBN 9783125230316 Buch Nachweis & Sprachen Französisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59976009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783125230316
EAN/GTIN:
     9783125230316
Suchbegriffe:
Lektüren
Lektüren, Interpretationen
Lektüren/Interpretationen - französ...
Schulbücher
Die kleinen unterhaltsamen Geschichten dieser Lektüre nehmen den Leser mit auf eine Reise durch das Quartier Bastille und andere Pariser Viertel. Der Leser lernt u. a. den Rapper Karim Slammy kennen und wird Zeuge eines Diebstahls der Mona Lisa. Mit dem Schiff Normandie verlassen die Geschichten den Schauplatz Paris und führen schließlich in die französischsprachige Schweiz.Les copains du quartier Bastille ist abgestimmt auf Cours intensif 1. Die Lektüre begleitet jede Lektion des Lehrwerks mit spielerischen Übungen und kann ab der ersten Lektion eingesetzt werden.40 Seiten
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Unterstützte Sprachen
Französisch
Typ
Pamphlet
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Klett Ernst /Schulbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2009
Veröffentlichungsjahr
2009
International Standard Book Number (ISBN)
9783125230316
Intrastat-Code
2628262
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.