Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 27 Spiele für den Französischunterricht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 27 Spiele für den Französischunterricht
ISBN 27 Spiele für den Französischunterricht
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59975931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403201427
EAN/GTIN:
     9783403201427
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
bücher zur unterrichtsvorbereitung
Ob Quiz Zahlenrätsel oder Rollenspiel: In diesem Band finden Sie vielfältige Spielformen die Sie in unterschiedlichen Phasen des Französischunterrichts einsetzen können. In spielerischen Situationen wird motivierendes Lernen ohne hohen Aufwand ermöglicht denn neben der Förderung der sozialen Entwicklung sind die Materialien auch auf fachliche Inhalte abgestimmt. Eine vorgeschaltete Übersichtstabelle verdeutlicht welche Kompetenzen mit dem jeweiligen Spiel geschult werden. Zu jedem Spiel finden Sie Angaben zu den Rahmenbedingungen: Thema Ziel Klassenstufe Dauer Sozialform Spielablauf und benötigtes Material. Zu einigen Spielen werden außerdem Anregungen zu möglichen Abwandlungen gegeben mit deren Hilfe Sie die Spiele bestmöglich an jede Klassensituation anpassen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Schütz Wolfgang
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
78 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Persen Verlag i.d. AAP
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783403201427
Intrastat-Code
30375315
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
255 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.